※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05346004
品番
S08FSCLCR06
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
トラスコ品番
151-3575
全長(mm)
80
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
80