※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05346914
品番
PTGNR2020K16
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
119-5638
用途
外径加工
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
22
寸法b(mm)
20
寸法H1(mm)
20
寸法h(mm)
20
寸法H2(mm)
20
全長L1(mm)
125
切込み角度(°)
91
寸法F1(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。