※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTGNR1616H16 ホルダ 三菱マテリアル 05346923 PTGNR1616H16 ホルダ 三菱マテリアル 05346923 PTGNR1616H16 ホルダ 三菱マテリアル 05346923

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05346923 品番 PTGNR1616H16
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番119-5590 用途外径加工 全長(mm)100 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする