※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法h(mm)
32
トラスコ品番
119-5743
注文コード
05346957
品番
PTGNL3225P22
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径加工
トラスコ品番
119-5743
全長(mm)
170
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32