※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTGNL1212F11 ホルダ 三菱マテリアル 05347002 PTGNL1212F11 ホルダ 三菱マテリアル 05347002 PTGNL1212F11 ホルダ 三菱マテリアル 05347002

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)12 トラスコ品番119-5565 注文コード05347002 品番PTGNL1212F11
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法h・トラスコ品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番119-5565 全長(mm)80 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする