※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFNL2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 05347072 PTFNL2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 05347072 PTFNL2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 05347072

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05347072 品番 PTFNL2020K16
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番119-5425 全長(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする