※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSSNR2525M12 ホルダ 三菱マテリアル 05347115 PSSNR2525M12 ホルダ 三菱マテリアル 05347115 PSSNR2525M12 ホルダ 三菱マテリアル 05347115

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)25 トラスコ品番119-5611 注文コード05347115 品番PSSNR2525M12
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は寸法h・トラスコ品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番119-5611 全長(mm)150 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする