ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)20 トラスコ品番119-6171 注文コード05347124 品番PSSNR2020K12
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は寸法h・トラスコ品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番119-6171 全長(mm)125 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする