※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSSNR1616H09 ホルダ 三菱マテリアル 05347133 PSSNR1616H09 ホルダ 三菱マテリアル 05347133 PSSNR1616H09 ホルダ 三菱マテリアル 05347133

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)16 トラスコ品番119-5531 注文コード05347133 品番PSSNR1616H09
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は寸法h・トラスコ品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番119-5531 全長(mm)100 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする