※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05347151
品番
PSSNL3232P15
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径加工
トラスコ品番
119-5662
全長(mm)
170
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32