※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05347176
品番
PSSNL2020K12
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径加工
トラスコ品番
119-5581
全長(mm)
125
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20