※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDJNL2525M15 ホルダ 三菱マテリアル 05347246 PDJNL2525M15 ホルダ 三菱マテリアル 05347246 PDJNL2525M15 ホルダ 三菱マテリアル 05347246

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05347246 品番 PDJNL2525M15
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 適合チップひし形55° 勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番119-5522 全長(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする