※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05347255
品番
PDJNL2020K15
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径加工
トラスコ品番
119-5484
全長(mm)
125