※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCLNR3232P16 ホルダ 三菱マテリアル 05347273 PCLNR3232P16 ホルダ 三菱マテリアル 05347273 PCLNR3232P16 ホルダ 三菱マテリアル 05347273

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)32 注文コード05347273 品番PCLNR3232P16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法h1・寸法h・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)32 寸法h(mm)32 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番119-5395 全長(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする