※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCLNR3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 05347282 PCLNR3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 05347282 PCLNR3225P12 ホルダ 三菱マテリアル 05347282

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)32 注文コード05347282 品番PCLNR3225P12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は寸法h1・寸法h・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)25 寸法h(mm)32 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 トラスコ品番119-5352 全長(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする