※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05347316
品番
PCLNR2020K09
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径加工
トラスコ品番
119-5263
全長(mm)
125
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。