※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCLNL2020K12 ホルダ(左勝手) 三菱マテリアル 05347377 PCLNL2020K12 ホルダ(左勝手) 三菱マテリアル 05347377 PCLNL2020K12 ホルダ(左勝手) 三菱マテリアル 05347377

ホルダ(左勝手)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法h(mm)20 寸法B(mm)20 注文コード05347377 品番PCLNL2020K12
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は寸法h・寸法B・寸法h1など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)20 寸法F1(mm)25 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)20 寸法L2(mm)28 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 全長L1(mm)125 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工 適合CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□ トラスコ品番119-5301 切込み角度(°)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする