本体イメージ
高昇
高昇の 厨房機器・設備・調理機械
高昇の 板金製品類・棚・ストッカー
高昇の ステンレス作業台
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(1セット)
注文コード
05349140
品番
kot2ca-3045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
300
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
120
棚段数
2
材質(天板)
ステンレス
脚の種類
キャスター
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400