画像準備中

チップ GPMT-U2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05349635 品番GPMT060204U2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)2.38 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05349635 GPMT060204U2 06237551 GPMT060204-U2 UP20M チップ GPMT-U2 三菱マテリアル チップ GPMT-U2 三菱マテリアル 1箱(10個) 7,498 税込8,248 大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする