※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
トラスコ品番
203-8145
注文コード
05349802
品番
FSDQC1612R07S
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
105
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
203-8145
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった