※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05350283
品番
DTGNR2525M16
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
全長(mm)
150
トラスコ品番
118-2498
勝手
右
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
用途
外径加工
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった