※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTGNL2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 05350326 DTGNL2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 05350326 DTGNL2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 05350326

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05350326 品番 DTGNL2020K16
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
全長(mm)125 トラスコ品番118-2463 勝手 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 用途外径加工 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする