※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DNMG-MA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
05351622
品番
DNMG150404-MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
コーナー半径・コーナー半径Re・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18