※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05353774
品番
DCLNR2525M12
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新ダブルクランプ式
インサートを確実にクランプ
優れた刃先位置精度
経済的なネガティブインサート
用途
外径・端面加工
適合
CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□
適合チップ
ひし形80°
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
29
勝手
右
寸法b(mm)
25
寸法H1(mm)
25
寸法h(mm)
25
寸法H2(mm)
25
全長L1(mm)
150
切込み角度(°)
95
寸法F1(mm)
32
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった