※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05353783
品番
DCLNR2020K12
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新ダブルクランプ式
インサートを確実にクランプ
優れた刃先位置精度
経済的なネガティブインサート
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径・端面加工
寸法B(mm)
20
寸法b(mm)
20
寸法L3(mm)
28
寸法H1(mm)
20
寸法h(mm)
20
寸法H2(mm)
20
全長L1(mm)
125
切込み角度(°)
95
寸法F1(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった