※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 空圧工具アクセサリー
ノーブランドの 空圧工具アクセサリー部品
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
400
最高使用圧力(MPa)
1
注文コード
05353787
品番
ゴム12x400L PH=CP-M1-3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・最高使用圧力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
全長(mm)
400
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
最高使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
ホース:160
材質(ホース)
合成ゴム
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12.7×21.0
ねじ規格
オス:R3/8
使用流体
空気
カプラータイプ
40P(オス)
材質(カプラ)
金具:鉄(メッキ付)
注意
※振動により金属疲労で継手が折れることがありますので、消耗品とご認識の上、ご購入お願い致します。