※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ CPMX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05354246
品番
CPMX080204 UP20M
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
8.1
材質
UP20M
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
119-1951
種別
ポジ
厚さ(mm)
2.38
被削材
ステンレス鋼
内接円直径(Φmm)
7.94
寸法D1(Φmm)
7.94
寸法D2(Φmm)
3.5
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
2.38
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径Re(mm)
0.4
チップブレーカ
-