ケンソウ
ケンソウの 接着剤
ケンソウの ホットメルト接着剤
ケンソウの グルースティック
ホットスティック 1kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
05355607
品番
4414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
接着器 170℃〜180℃ 粘着が強い
用途
い草ほつれの接着剤、段ボール、布接着剤
色
ホワイト
直径(Φmm)
11.2
長さ(cm)
25
危険物の類別
非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません