2025 Schedule Book DOG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05355668 品番61276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

かわいい犬たちのカラー写真が盛り沢山で、予定を書き込むたびに思わず笑顔がこぼれてしまうスケジュールブック。マンスリー(見開き1か月)、ウィークリー(見開き2週間)と機能的で使いやすく、シールと肉球しおり付きです

判型A6変 ページ数160 ジャンル手帳 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする