2025 Lucky Schedule, Diary & Money Book Cat

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05355738 品番61275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850

スケジュールとマネー管理をこの一冊で! ウィークリースケジュールとダイアリー、その日に使ったお金を書き込むマネー欄で構成。携帯にぴったりの文庫判。かわいい猫のイラストも満載、一石二鳥の手帳です。シールと肉球しおり付き。

判型A6変 ページ数192 ジャンル手帳 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする