【K24】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[B5ヨコ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05355966 品番64476
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750

コンパクトサイズのB5ヨコ型壁掛けカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜・二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B5ヨコ/3色/タテ182×257ミリ)

判型B5ヨコ ページ数13 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする