永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【T12】 2025年 シンプル卓上カレンダー[カラー/A5ヨコ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05356027
品番
64489
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
A5ヨコカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A5ヨコ/表4色+裏2色/タテ148×ヨコ210ミリ)
判型
A5ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2024/09/10