【K11】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[B3タテ]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05356036 品番64463
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

大きなスペースでたっぷり書けるけカレンダーです。6週タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B3タテ/3色/タテ515×ヨコ363ミリ)

判型B3タテ ページ数13 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする