永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【K19】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[B2変型]
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05356149
品番
64471
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
自由にたくさん書ける、スクエアタイプのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B2変型/3色/タテ520×ヨコ520ミリ)
判型
B2変型
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2024/09/10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540