【T6】 2025年 シンプル卓上カレンダー[B6ヨコ]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05356368 品番64483
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650

B6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。3色印刷(裏面は2色の横書き)。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表3色+裏2色/タテ134×ヨコ182ミリ)

判型B6ヨコ ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2024/09/10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
社内で個人個人の卓上に
株式会社ダロワイヨジャポン 様 (卸売・小売業)

早く購入出来て良かったです。
12月になると完売商品もあるので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする