永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【K1】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[リングレス/B4ヨコ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05356377
品番
64453
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
フラットで書き込みやすいリングレスB4ヨコカレンダーです。6週タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月の満ち欠け入り。翌年の年間カレンダー付き。(B4ヨコ/3色/タテ287×ヨコ363ミリ)
判型
B4ヨコ
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2024/09/10