永岡書店
永岡書店の 伝票・帳簿・記録帳
永岡書店の 帳簿/記録帳
かんたん!袋分け家計簿セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05356429
品番
63077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
人気の袋分け封筒つき家計簿です。1カ月1見開き。封筒と便利なポリチャック、レシート整理ポケット、暮らしのしおり、カレンダー、シールつき。はじめてでもカンタンに家計管理ができます。
判型
AB
ページ数
48
ジャンル
家計簿
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2024/09/10