永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【K3】 2025年 書き込み式シンプルカレンダー[A3変型]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05356508
品番
64455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
書き込みやすい、スクエアタイプの壁掛けカレンダーです。6週タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(A3変型/3色/タテ300×ヨコ295ミリ)
判型
A3変型
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2024/09/10