ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの デスクオプション
対向用スペーサー HN型 フアナ Huana
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05357531
品番
HN-JTD
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
対向するデスク同士を連結してデスクの移動を防ぎます。
用途
事務用
仕様
スチール塗装仕上
トラスコ品番
662-8898
材質
スチール塗装仕上
色
ブラック
高さ(mm)
30
奥行(mm)
2.3
間口(mm)
210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません