※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
33
注文コード
05358412
品番
AQXR334SN32S
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリッドミル、スタンダード
全長(mm)
150
刃数
4
刃径(mm)
33
シャンク径(mm)
32
刃長(mm)
50
トラスコ品番
205-4744
刃形
標準刃長形
全長L1(mm)
150
刃長(mm) L2
50
刃径D1(Φmm)
33
シャンク径D4(Φmm)
32
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった