※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AQXR204SN20S スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 05358473 AQXR204SN20S スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 05358473

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)20 注文コード05358473 品番AQXR204SN20S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は刃径など14種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリッドミル、スタンダード

全長(mm)130 刃数4 刃径(mm)20 シャンク径(mm)20 刃長(mm)35 トラスコ品番205-7611 刃形標準刃長形 全長L1(mm)130 刃長(mm) L235 刃径D1(Φmm)20 シャンク径D4(Φmm)20

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする