※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
20
注文コード
05358482
品番
AQXR204SA20S
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリットミル
スタンダード
ハイブリットミル
標準刃長形
スタンダード
全長(mm)
130
刃数
4
刃径(mm)
20
シャンク径(mm)
20
刃長(mm)
35
トラスコ品番
205-4761
全長L1(mm)
130
刃長(mm) L2
35
刃径D1(Φmm)
20
シャンク径D4(Φmm)
20
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった