用途事務用
付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個
仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付
トラスコ品番666-8016
材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上
色天板:ダークウォールナット/本体:サテンアッシュトープ
高さ(mm)720
タイプ両袖タイプ
奥行(mm)685
間口(mm)1400
仕上耐指紋性メラミン化粧板張り
色(天板)ダークウォールナット
天板厚さ(mm)20
均等積載量(kg/段)15
最大積載量(kg/台)60