サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
TPO-342B ライトグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05364899
品番
56219000GL802
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。
材質
PP
色
ライトグレー
有効内寸(mm)
298×466×172
内容量(L)
25.4
外寸(mm)
335×503×195
内寸(mm)
300×468×182
折りたたみ時高さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
フタの有無
フタ別売
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600