サンプル画像

20540900YE310 サンボックス#54B イエロー サンコー(三甲) 05364935 20540900YE310 サンボックス#54B イエロー サンコー(三甲) 05364935 20540900YE310 サンボックス#54B イエロー サンコー(三甲) 05364935

サンボックス#54B イエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05364935 品番 20540900YE310
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

間口をずらして段積みし、内容物の温度調節が可能

材質PP イエロー 有効内寸(mm)526×341×138 内容量(L)27 外寸(mm)572×387×160 内寸(mm)533×348×148 フタ別売 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする