ウインドウ シール リムーバー

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05366262 品番M12-K130A
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。

用途シーリング材の切り離しに 刃長(mm)25 刃幅(mm)6.5(中心部) ワイヤー長(mm)200 本体サイズ(mm)125×Φ25 ハンドル寸法(mm)75×Φ18
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないで下さい。
※刃の先端は鋭利になっているので取扱いの際は十分注意をお願いします。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05366262
2024-04-01
用途:
フロントガラス交換時
吉永電装サービス 様 (サービス業)

既存のシール材がどのくらいの幅で効いているかで違いますが幅広くシール材が伸びている場合本品は刃が短く切り切れません。側面の狭いところへは刃の幅が若干広く切り込めません。今回はカッターナイフで車内から切り込んで何とか施工しましたが本品も無駄になったわけではなく使える場所と使えない場所があるということを念頭にカッター、ピアノ線等はそろえていた方が往生しなくてよいと思います。

2人が参考にしています
2022-04-07
用途:
ガラス交換
製造業

GB3フリードのフロントガラス交換にて使用しました。

そのままですと、刃が厚すぎて中々切れなかったので、刃の厚さを半分くらいにグラインダーで削り、刃先も研ぎましたら、そしたら結構スイスイ切れました。

刃も折れる事は無く、無事にガラスを外せました。
コストパフォーマンスも良さそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
05366262
2021-10-07
用途:
フロントガラス交換
ウッドスピリットファクトリー 様 (サービス業)

適正価格と思うより安価に購入出来て満足。刃は自分で研ぎ直して使った。

対象商品:
05366262
2021-07-15
用途:
Fウィンドウガラス撤去用
吉川工房 様

刃長が僅か長く削り落とすつもりです、昔の接着剤より強固なので、ピアノ線では中々です、但しピアノ線と違い、テコ作用で無理な力が加わりガラス内側に亀裂入りやすいです、怪我に注意が第一です。

2人が参考にしています
対象商品:
05366262
2021-05-05
用途:
フロントガラス交換
森岡建装 様 (建設業・工事業)

フロントガラスを取り外す時にカッターで頑張ったのですが、大変だったのでこちらを購入しました。
こちらの商品を使用したら簡単にコーキングを切断できたので大変満足しています。

対象商品:
05366262
2021-08-15
用途:
フロントガラス交換
製造業

ハスラーのフロントガラス交換に使用。
接着剤を切る為に購入。普通のカッターでは引っ掻いて切るような事は出来ないので重宝しました。難点は本体にバリがあり手に刺さりました、安価なので諦めます。違う形状の刃が数種類あると初めての車でも対応できます

対象商品:
05366262
2021-06-11
用途:
自動車メンテナンス
細川商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社製品と比べて、価格が圧倒的に安い。
少々の加工で切れ味抜群です。

対象商品:
05366262
2021-08-13
用途:
自動車ガラス交換

古いアルファードのガラス交換に使用しましたが、安いながらも、何気に大活躍しまた。
但し、上記車種の下端のシールには届きません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
刃の交換は可能ですか?また対応の替え刃の品番教えてください。
回答:
替え刃の取扱いはなく交換はできません。
2021-04-20
質問:
ウインドウ シール リムーバーだけではなくフロントガラス交換の際に工具がセットになった商品の取扱いはありませんか?
回答:
ご参考までにセット商品を下記にてご案内致します。
モノタロウ ウインドシールリムーバー セット
注文コード 06537405 品番 MAMM328C
内容量 1セット
https://www.monotaro.com/p/0653/7405/
2021-04-20
質問:
取扱説明書はありますか?
回答:
専門職の方がご購入、専用の道具をご使用の上、本商品を熟知いただいてご購入ですので、特別に取り外しの仕方、この商品の使用方法といったものは添付しておりません。
2021-04-20
質問:
どのような荷姿でとどきますか?
回答:
袋に梱包してのお届けとなります。
2021-04-20

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする