※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリムシール
岩田製作所の トリムシール メーターカット品
トリム 100シリーズ(W-1T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
対応板厚(mm)
4〜5
注文コード
05366543
品番
100-48-W-1T-L15
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・対応板厚・内容量
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
長さ(m)
15
対応板厚(mm)
4〜5
色
白
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
シリーズ
100
材質(芯金)
アルミ(A5052)
アズワン品番
64-4664-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
1