※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリムシール
岩田製作所の トリムシール 長さ定尺品
トリムシール 3100シリーズTPE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05367268
品番
3100-B-3X48AT-L15
参考基準価格(税別)
¥30,450
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
対応板厚(mm)
4〜5
色
黒
タイプ
A
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
シリーズ
3100
材質(チューブ)
EPDMスポンジラバー
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応