<クォール>24型ハイビジョン液晶テレビ(外付けHDD録画対応/壁掛け対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05367419 品番QL-245RZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

安心の日本製。使い方簡単のシンプル設計。壁掛け対応。

付属品保証書、取扱説明書、スタンド、スタンド取付ビス、リモコン、リモコン用乾電池x2、miniB-CASカードx1 質量(kg)約2.3kg 電圧(V)100 電源AC100V、50/60Hz 消費電力40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×329(367)×81(161)(スタンドを含む) 電気代の目安1320 入力端子HDMIx2、コンポジットビデオx1 VESAマウント(mm)100x100 M4 スピーカー3W+3W 色(本体)ブラック 画面サイズ24型 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 画素数1366x768 アスペクト比0.672916666666667 パネルハイビジョン 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551x329x81 TVチューナー地上デジタルx1、BS・CS110°x1 発売年2024年 モニターサイズ24型 輝度(cd/m2)220 応答時間(ms)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする