4100-B-3X64CT-L15 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 05367426

※代表画像

4100-B-3X64CT-L15 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 05367426
4100-B-3X64CT-L15 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 05367426
4100-B-3X64CT-L15 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 05367426

トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対応板厚(mm)5.5~6.4
長さ(m)15
内容量1袋(1本)注文コード05367426品番4100-B-3X64CT-L15
参考基準価格(税別)¥30,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途
工作機械、扉部のクッション材に
長さ(m)15対応板厚(mm)5.5~6.4材質TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCシリーズ4100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする